ホンダ用バックミラー

(120件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード40144675 品番MOHS455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MOC50BK・MOC50CRはホンダ・スーパーカブSTD系、リトルカブ、Dio系などに装備されているものと同形状のミラーです。左右兼用タイプです。MOHS455はホンダ・カブ カスタム系に使用可能なミラーです。左右兼用タイプです。
ホンダ・カブ カスタム系に使用可能なミラーです。左右兼用タイプです。

他社参考品番(NTB)MR-106 適合左右兼用 ミラー/黒、ステー/メッキ タイプスクエア ねじ径(Φmm)8 適合メーカーホンダ 仕様正ねじ セット内容左右1組 種別左右兼用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40144666
2023-06-27
用途:
スーパーカブ50に使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

セル付きのスーパーカブに取り付けました。カスタム用の四角いデザインの物は取り扱い終了になってしまったようですが、あればそちらにしていたと思います。それ以外の点は満足です。

対象商品:
40144666
2023-07-17
用途:
整備時
飲食業

商品自体は申し分なし、ただ、鏡の部分がもう少し大きいければ良いと思います。

対象商品:
40516646
2023-02-28
用途:
バイクのバックミラー
その他業種

鏡面も綺麗で、はっきりとよく映ります。大変良い商品です。

対象商品:
40516646
2022-08-06
用途:
2st Vinoの純正バックミラーがサビて抜けなくなって、頭を落としたから、代わりに付けた。
その他業種

アームも長くて、走行中に両肘の近くまで伸びるので、後方確認が容易になった。
値段の割りに、作りは良い。
注文から届くまでがちょっと日数が掛かったのが×一つ。

対象商品:
40516646
2022-06-27
用途:
ロードパル用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

商品は、この値段が信じられないほどにとても満足しております。残念なところは3月に頼んだものが送られて来たのが6月半ばでした、まぁ仕方ないですねぇ~

対象商品:
40516646
2022-07-10
用途:
バイクに取り付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

純正相当でフィッティングも問題なく良いものですが 納期の方が遅れたので

対象商品:
40144666
2022-02-13
用途:
運転時
製造業

注文してから、すぐに届きました。
私と妻のスーパーカブ2台に、1つずつ取り付けて使用しています。

対象商品:
40144666
2022-03-08
用途:
カブミラー補充

元々左側になかったので取り付けました。
機能上は全く問題なく満足しています。
半年ほどするとクロムメッキにサビが少しずつ出始めています。一応屋内保管しているんですが...

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする