※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6021ZZ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40144754 6021ZZ 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40144754

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(82件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)105 注文コード40144754 品番6021ZZ
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径dなど41種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)160 幅B(mm)26 質量(g)1590 トラスコ品番819-8181 質量(kg)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)72500 基本静定格荷重Cor(N)65500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
京セラのワイヤレスポリッシャー
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキゴムを外して使っていましたが、もっと勢い欲しくてベアリング交換です。
純正ベアリングと比べて、さすがNTN製。
鬼のようにポリッシャリングができるようになりました。
ベルハンマーを塗布したのもよかったかもしれません。
ホームセンターなど気軽にないものですので、モノタロウさんでとりあえず探したらなんでもあって助かります。
京セラポリッシャー利用の方にはとてもおすすめです。

対象商品:
00327783
2026-01-18
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

NTNは間違いない品質。注文後直ぐに届き助かりましたあ

対象商品:
00327923
2025-06-27
用途:
改造用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の安物ベアリングとは比べ物にならない滑らかな回転なので是非とも

対象商品:
00327923
2025-03-06
用途:
機械のメンテナンス
製造業

いつものように問題なく使えることが重要な部品を早く安く手にできるのはありがたいですね。いつも感謝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
00328063
2025-02-14
用途:
バイクのメンテ
その他業種

TZR250R 3XV リアホイールの左右に使用

ハブベアリングは別のサイズです。

摩擦抵抗の少ないZZタイプにしてみました。
バッチリハマってます。

対象商品:
00328063
2024-08-19
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

コンバイの足回り整備に使用しています。耐久性も良いです。

対象商品:
00327853
2024-07-18
用途:
刈払い機のギアボックス

もともと入っていたベアリングと同じサイズで安く交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
00327853
2024-02-27
用途:
電動工具のメンテナンス
その他業種

作動させると異音がしていましたが、ベアリングを交換して異音も無くなり動作がスムーズで、新品時と同様の作動音になりました。修理代としても非常に安くすみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする