※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40144851
品番
6003ZZP5
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
基本動定格荷重Cr(N)
6800
基本静定格荷重Cor(N)
3350
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
39
面取寸法r(mm)
0.3
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
20000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方