※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6022LLB 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145016 6022LLB 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145016

深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

(65件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40145016 品番 6022LLB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。

内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)170 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 質量(g)1960 トラスコ品番819-8137 質量(kg)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)82000 基本静定格荷重Cor(N)73000 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00328027
2023-09-13
用途:
レストア用で
サービス業

純正部品は高価なので著名ブランドをチョイス。間違いないです。

対象商品:
00327957
2023-02-07
用途:
バイクの。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング交換にはNTNが良いでしょう。純正部品だと開放型でちょっと割高なのでいつもモノタロウさんで買ってます。

対象商品:
00327747
2022-12-15
用途:
エアー工具の修理に使ってます。

メーカー品なので安心して使っています。送料無料に足りない場合のチョイ足しに重宝しております。

対象商品:
00327747
2022-10-23
用途:
調理機器のメンテナンス

仕出し屋さんの調理機器を緊急修理で使用、LLB仕様はなかなか市販されていなかったので助かりました。仕出し屋さんにも喜ばれました。

対象商品:
00327817
2022-09-07
用途:
旧式のカンパニョーロホイールのベアリング交換
飲食業

純正品が高価な為サイズが全く同じこちらを使用しました。今のところ何の問題もなく耐久性が高ければ言うことなしです。

対象商品:
00327817
2022-05-16
用途:
スケボーの車軸の交換部品として

錆びて回転の悪くなったスケボーの車軸に使用しました。素晴らしい回転でスケボーが蘇りました。

対象商品:
00327887
2021-12-01
用途:
マキタトリマーに取付け
建設業・工事業

マキタトリマーの交換に回転がスムーズでベアリング温度もそこそこで満足しています。

対象商品:
00327747
2021-07-20
用途:
自転車ハブのベアリング
サービス業

DT350フロントハブに使用してます。ハブを購入してから1年以上経ち、少しゴリゴリ感があるので新品に交換しました。素晴らしい転がりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする