※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
40145183
品番
6217ZZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1790
面取寸法r(mm)
2
基本動定格荷重Cr(N)
83500
基本静定格荷重Cor(N)
64000
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4200
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40145183
6217ZZP5
08414945
6217ZZP5
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)