※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
40145217
品番
6300ZZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,170
この商品は
内径d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
基本動定格荷重Cr(N)
8200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
53
面取寸法r(mm)
0.6
基本静定格荷重Cor(N)
3500
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
23000
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方