※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6311ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145314 6311ZZP5 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145314

深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード40145314 品番6311ZZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は内径dなど47種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 基本動定格荷重Cr(N)71500 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1370 面取寸法r(mm)2 基本静定格荷重Cor(N)45000 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145314 6311ZZP5 08415794 6311ZZP5 画像準備中 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 1個 9,998 税込10,998 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする