※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
40145332
品番
6313ZZP5
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
33
基本動定格荷重Cr(N)
92500
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
2080
面取寸法r(mm)
2.1
基本静定格荷重Cor(N)
60000
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4900
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方