※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6821ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145366 6821ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 40145366

深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)105 注文コード40145366 品番6821ZZ
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内径dなど76種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)130 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)330 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)19800 基本静定格荷重Cor(N)22000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00330136
2024-05-21
用途:
研究用
神戸大学心臓血管外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

研究用で上司から購入依頼を受けましたので発注しました。またお世話になります。

対象商品:
00330732
2021-06-29
用途:
工作機械の修理

規格品なので品質には問題なし。個別にメーカー出荷箱で梱包されていて安心です。
大型のベアリングだったので、在庫があって即納で助かりました。

対象商品:
00329935
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
00330084
2020-08-15
用途:
レーシングカート用
その他業種

フロントハブベアリングの交換に使いました。
全く問題無く使えています。

対象商品:
00329831
2018-09-28
用途:
ラジコンヘリコプターのメインシャフト取り付け部に使用。
江本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変滑らかで長持ちするんで重宝します。
さすが日本製は台湾製に比べて品質が良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
00329935
2018-02-05
用途:
ラジコンの交換部品として

商品は型番通り。数量まとめ買いのディスカウントがあると良いのだが…

対象商品:
00330136
2015-04-13
用途:
工作物の軸受けに使用します。

必要十分な性能だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00330084
2013-11-20
用途:
販売什器

遊園地の移動用カートの車輪部分に使用しています。
使用頻度の高い什器ですが、ベアリングに不具合が出ることは先ずありません。
一度の使用量が少ない為、MonotaROでの購入は、大変助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする