※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6828LLU 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145472 6828LLU 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145472

深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(21件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)140 注文コード40145472 品番6828LLU
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内径dなど59種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)175 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)850 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)38500 基本静定格荷重Cor(N)44500 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08986381
2024-01-06
用途:
アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125のトルクカム用ベアリングです。
純正より安くて信頼のNTN製です。
買ったはいいけど、交換は面倒です。

対象商品:
00330111
2023-05-14
用途:
機械修理
坂之上商会 様

正常に使用できてます 満足の商品です 正規品ですので間違いありません。

対象商品:
08986381
2022-02-19
用途:
アクシスZのクラッチベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前ですが、ゴロゴロなどの異音はしません、数百円で交換できれば、クラッチ一式交換しなくて済みます。

2人が参考にしています
対象商品:
00329917
2021-09-17
用途:
異音発生のメンテナンス

純正の部品とどう見ても同じなのに、こちらの方が安い。
ニードルベアリングの取り外しに苦労しますが、それさえ外れればこちらの脱着は簡単です。
交換後はスムーズに回転しています。

対象商品:
00329962
2020-07-29
用途:
自転車整備
その他業種

カンパニョーロゾンダのスチールシマノフリーボディーのベアリングに使用しました。純正は片側だけシールドされていてグリスが詰まっている感じですが、耐水性が心配なのもあり、今回こちらに打ち替えました。最初は結構回転は硬いですが馴染んでくるとスムーズになると思います。
品質はさすがNTNさん。大手の日本製なだけあります。素晴らしいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
00330111
2020-03-15
用途:
自転車のボトムブララケット BB30用
その他業種

専用工具で すんなり取り付けられました。自転車に乗ってみて回転もスムーズでした。 この値段で買えるなら、定期的に交換して乗ろうと思ってます

1人が参考にしています
対象商品:
00330066
2019-06-26
用途:
自転車ボトムブラケットのベアリング交換

ボトムブラケットを交換したのでバラしてみたところ、異物の浸入や錆は見当たらなかった。
購入履歴を見ると5年ほど使っていたらしく、グリスも片方はほとんど抜けていた。
性能にも耐久性にも満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
00330163
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする