NF307E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145646 NF307E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145646

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 注文コード40145646 品番NF307E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は内径d・外径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)1.5 基本動定格荷重Cr(N)71000 基本静定格荷重Cor(N)71000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8100 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする