※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6010ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145901 6010ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145901

深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード40145901 品番6010ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,760
この商品は内径dなど44種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)16600 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)261 面取寸法r(mm)1 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145901 6010ZZP5/2AS 40144921 6010ZZP5 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40144824
2021-03-05
用途:
ランダムサンダーの改造。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自己満足で充実感だけの改造に使用しました、違いは
分かりませんが耐久性は上がっているでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする