※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
40145996
品番
6021ZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
1590
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
72500
基本静定格荷重Cor(N)
65500
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方