※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6022LLU/2AS 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146014 6022LLU/2AS 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146014

深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40146014 品番 6022LLU/2AS
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)170 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 質量(g)1960 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)82000 基本静定格荷重Cor(N)73000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑2300 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする