※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40146102
品番
6032LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
38
面取寸法r(mm)
2.1
質量(g)
5050
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
143000
基本静定格荷重Cor(N)
144000
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1600
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方