※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146242 6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146242 6218ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146242

深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40146242 品番 6218ZZP5/2AS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)2 質量(g)2150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)96000 基本静定格荷重Cor(N)71500 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする