※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40146285 6302ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40146285

深溝玉軸受 6300番台 (ZZ)精度P5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード40146285 品番6302ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内径dなど47種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 基本動定格荷重Cr(N)11400 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)82 面取寸法r(mm)1 基本静定格荷重Cor(N)5450 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000 ベアリング番台6300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40146285 6302ZZP5/2AS 08415374 6302ZZP5 画像準備中 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする