※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6922ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 40146547 6922ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 40146547

深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード40146547 品番6922ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内径dなど37種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)150 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)849 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(アルバニアS2) 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)44500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4100 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08987325
2019-07-01
用途:
バイクに使用
製造業

ベアリング 故障した為購入しました。品質が良く満足です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする