※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6928ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 40146574 6928ZZ/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 40146574

深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)140 注文コード40146574 品番6928ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径dなど37種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)190 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)1620 トラスコ品番819-8193 質量(kg)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(アルバニアS2) 基本動定格荷重Cr(N)66500 基本静定格荷重Cor(N)71500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08987325
2019-07-01
用途:
バイクに使用
製造業

ベアリング 故障した為購入しました。品質が良く満足です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする