※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJ308ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40146775 NJ308ET2X 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40146775

円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 注文コード40146775 品番NJ308ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品は内径d・外径D・幅Bなど209種類から選べます 他の種類を見る

外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

幅B(mm)23 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40 面取寸法r(mm)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-6855 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)660.4 基本動定格荷重Cr(N)83000 基本静定格荷重Cor(N)81500 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7200 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821784
2017-11-19
用途:
機械修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする