板金ナラシハンマーロング横型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40147387 品番 152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。

全長(mm)330 質量(kg)0.36 寸法A(mm)29 寸法D(mm)22 寸法B(mm)172 寸法C(mm)20 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40147387
2023-06-06
用途:
板金作業時
富永自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ライン、エッヂ上の引き金具をかわせるので重宝してます。軽いですが、ロングなので
効かせる気になればパワーもあります。
絞り用もロングがあればいいなと思います。

対象商品:
40147371
2015-10-29
用途:
板金
株式会社 キクナカ 様

良い物は良い。
最近やすものばかり使ってきたが、道具は選ばないとね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする