小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金ナラシハンマー標準縦型
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40147457
品番
177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.36
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
23
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物