板金シボリハンマー横型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40147466 品番 181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。

全長(mm)300 質量(kg)0.19 寸法A(mm)26 寸法D(mm)16 寸法B(mm)93 寸法C(mm)16 ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40147466
2023-06-06
用途:
板金作業時
富永自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかり絞れて綺麗な面がだせます。価格の割に硬くて良い金属なのでしょう。

対象商品:
40147475
2016-09-29
用途:
自動車鈑金時

横型のシボリハンマーは、数が少なく、廃番の物もあって、探すのに苦労しました。今まで使用していたものより、柄の部分も太くて使いやすいです。シボリの部分も凹凸がしっかりしてます。サイズも選べたのがよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
40147475
2015-10-26
用途:
板金作業

絞りハンマーが、消耗したので購入しました、特に問題なく使用できてます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする