183 板金シボリハンマー横型 小柳機工 40147484

183 板金シボリハンマー横型 小柳機工 40147484
183 板金シボリハンマー横型 小柳機工 40147484
183 板金シボリハンマー横型 小柳機工 40147484

板金シボリハンマー横型

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)32
全長(mm)330
質量(kg)0.38
内容量1本注文コード40147484品番183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。

全長(mm)330質量(kg)0.38寸法A(mm)32寸法D(mm)24寸法B(mm)120寸法C(mm)22ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40147466
2023-06-06
用途: 板金作業時
富永自動車自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり絞れて綺麗な面がだせます。価格の割に硬くて良い金属なのでしょう。

対象商品 : 40147475
2016-09-29
用途: 自動車鈑金時

横型のシボリハンマーは、数が少なく、廃番の物もあって、探すのに苦労しました。今まで使用していたものより、柄の部分も太くて使いやすいです。シボリの部分も凹凸がしっかりしてます。サイズも選べたのがよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 40147475
2015-10-26
用途: 板金作業

絞りハンマーが、消耗したので購入しました、特に問題なく使用できてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする