小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金シボリハンマーイモ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40147493
品番
185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.28
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
11
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物