小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金ブリキハンマー縦型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40147502
品番
192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.26
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
19
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物