小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金荒出しハンマー横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40147527
品番
231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)
240
質量(kg)
1
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
173
寸法C(mm)
34
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物