小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金荒出しハンマー縦型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40147554
品番
241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)
240
質量(kg)
1
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
33
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物