2輪車用ハロゲンバルブ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40162367 品番MOHLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
クリア タイプダブル 定格電力(W)35/30 定格電圧(V)12 口金P15d-25-3 ガラス球形式T19
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※輸入品のために小傷が有る場合がございますが不良品ではございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162367
2021-03-30
用途:
スーパーディオのヘッド球には・・・
N.K.C 様

PH12の代用品として使用するには 三か所の爪を改造する必要があります。 明るさはフツーです。

対象商品:
40162367
2018-01-31
用途:
バイクの整備
GAIN TIME 様

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品:
40162367
2016-11-18
用途:
バイク修理
GAIN TIME 様

格安でも、安心して使用でき、何も問題はありません。

対象商品:
40162306
2019-11-30
用途:
球切れ交換用
建設業・工事業

年間走行距離約15000kmでLo&Hi両方切れるまで使って1年もたないくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40162351
2015-07-12
用途:
交換

年数も経っているので新品に交換です。ノ−ブランドでも性能は大丈夫でしょう。寿命は今後期待。

1人が参考にしています
対象商品:
40162306
2018-10-21
用途:
点灯はするが

錆がひどい。商品写真はピカピカきれいだが、送られてきた品物はガラス部分は何となくくすみ、ガラスの土台になる金属部分の内側の錆が多い、最初そういう色かと思ったが、内側全面サビだった。大丈夫なのかもしれないが、肝心な時には使えないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40162351
2016-08-15
用途:
バイク修理

特に問題無く使用出来ました、安いので助かる。

対象商品:
40162351
2016-09-14
用途:
通勤走行

思った以上に明るく、通常時ならこれで充分。コスパ良し。寿命も長い!!
もう少し明るい方が助かる時はあるが、高輝度は大抵高ケルビン指向なので困っている。白は霧や雨など悪天候に弱い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする