PS5R-SB05 PS5R-S形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 40164336

PS5R-SB05 PS5R-S形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 40164336 PS5R-SB05 PS5R-S形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 40164336

PS5R-S形スイッチングパワーサプライ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40164336 品番PS5R-SB05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,260
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
入・出力端子間/AC3000V・1分間、
入力端子と接地端子間/AC2000V・1分間、
出力端子と接地端子間/AC500V・1分間
定格出力電圧(V)5 出力(W)10 定格出力電流(A)2 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×22.5×95(突起部は除く) 質量(g)約160 周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 表示出力低下/有(アンバー色LED) 保存温度(℃)-25〜+75(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500Vメガ(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿) 使用周囲温度(℃)-10〜+65(ただし、氷結しないこと) 動作表示有(緑色LED) 力率- 使用周囲湿度20〜90%RH(ただし、結露しないこと) 安全規格UL508(Listing)、UL1604、UL1310 Class 2、CSA C22.2 No.14、No.213、No.223、EN50178、EN60950-1 EMC規格EMI/EN61204-3(Class B)、EMS/EN61204-3(industrial) 突入電流(A)50以下(TA=25℃、AC200Vコールドスタート時) 耐衝撃(m/s2)300、6方向 各3回 立ち上がり時間100ms以下(定格入出力時) 入力変動0.4%以下 負荷変動1.5%以下 耐振動10〜55Hz、片振幅0.375mm、3方向 各2時間 入力電流(A)(AC100V時)0.45以下、(AC200V時)0.3以下 過電流保護105%min.にて動作(自動復帰) 保存湿度(%)20〜90RH(ただし、結露しないこと) 定格入力効率(%)69 起動時間(ms)200以下(定格入出力時) 過電圧保護120%min.にて出力遮断 リーク電流(mA)(AC132V時)0.38以下、(AC264V時)0.75以下 出力電圧可変範囲(%)±10 温度変動0.05%/℃以下(-10〜+60℃) 出力保持時間20ms以上(定格入出力時) 入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC100〜370共用(ただし、DC100〜105V時、負荷率80%以下) リップル2%p-p以下(リップル含む、-10〜+60℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40164336 PS5R-SB05 45547224 PS5R-VB05 PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40164345
2016-06-01
用途:
リレー回路のテスト用
建設業・工事業

小型薄型で扱いやすい、安定度も申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする