IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 変圧・変換
IDEC(和泉電気)の スイッチング電源
PS5R-S形スイッチングパワーサプライ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40164372
品番
PS5R-SD24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,760
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧
入・出力端子間/AC3000V・1分間、
入力端子と接地端子間/AC2000V・1分間、
出力端子と接地端子間/AC500V・1分間
定格出力電圧(V)
24
出力(W)
60
定格出力電流(A)
2.5
定格入力電圧(V)
AC100〜240
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×36×108(突起部は除く)
トラスコ品番
479-8252
質量(g)
約286
周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
表示
出力低下/無
保存温度(℃)
-25〜+75(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500Vメガ(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60(ただし、氷結しないこと)
動作表示
有(緑色LED)
力率
-
使用周囲湿度
20〜90%RH(ただし、結露しないこと)
安全規格
UL508(Listing)、UL1604、UL1310 Class 2、CSA C22.2 No.14、No.213、No.223、EN50178、EN60950-1
EMC規格
EMI/EN61204-3(Class B)、EMS/EN61204-3(industrial)
突入電流(A)
50以下(TA=25℃、AC200Vコールドスタート時)
耐衝撃(m/s
2
)
300(直付金具使用時/150)、6方向 各3回
立ち上がり時間
100ms以下(定格入出力時)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
1.5%以下
耐振動
10〜55Hz、片振幅0.375mm、3方向 各2時間
入力電流(A)
(AC100V時)1.7以下、(AC200V時)1.0以下
過電流保護
105%min.にて動作(自動復帰)
保存湿度(%)
20〜90RH(ただし、結露しないこと)
定格入力効率(%)
83
起動時間(ms)
200以下(定格入出力時)
過電圧保護
120%min.にて出力遮断
リーク電流(mA)
(AC132V時)0.38以下、(AC264V時)0.75以下
出力電圧可変範囲(%)
±10
温度変動
0.05%/℃以下(-10〜+40℃)
出力保持時間
20ms以上(定格入出力時)
入力電圧範囲(V)
AC85〜264/DC100〜370共用(ただし、DC100〜105V時、負荷率80%以下)
リップル
2%p-p以下(リップル含む、-10〜+40℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40164372
PS5R-SD24
45547276
PS5R-VD24
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)
1個
¥
12,980
欠品中
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です