インテークマニホールド

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40167732 品番MOMFY03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
メーカーヤマハ 主な適合純正品番27V-13555-00 適合車種JOG(27V)、JOG(48F)、JOG(1HH)、JOG(1KX)、JOG(1RN)、CHAMP(54V)、CHAMP(55T)、CHAMP(1JK)、BOXN 他社参考品番(NTB)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品なので小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40167714
2024-07-30
用途:
バイクのメンテナンス ヤマハジョグKJ3
製造業

ヤマハジョグKJ3のメンテナンスで購入、コスパの良さでこちらを選択しました。取り付けも問題無くできました。耐久性はわからないので今後の確認です。

対象商品:
40167723
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

純正品ではないですが、機能上問題ありません。値段も安いのでこれで良いです。

対象商品:
40167714
2023-11-22
用途:
3kjジョグの補修部品
cut salon Ys 様 (サービス業)

エンジン始動時のオートチョークの効きが悪くキャブの清掃、オートチョークの交換しても改善されなかったのでもしや?と思いインマニを見てみたら小さなヒビが入っていたのでこの商品に効果した所改善されました。念のため予備としてリピートして保管する事にしました。

対象商品:
40167741
2023-01-20
用途:
定番の割

2stジョグですが、古くなると決まって割てくるので、
サクッと交換ですかね。

対象商品:
40167741
2021-09-01
用途:
スクーターの修理
サービス業

調子が悪かった古いスクーターを調べると亀裂があり、
安価なこちらの商品を購入。交換したら調子も良くなった。

対象商品:
40167741
2021-03-23
用途:
メンテナンス用に購入しました。

この手のインテークマニホールドはゴム製なので劣化してヒビ割れを起こしますが値段がやすいので非常に助かりました。純正同等の精度もあり満足です。他の車体にも使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40167714
2022-07-14
用途:
原付バイクの部品交換
サービス業

純正品ではないけれど格安でしっかり機能してくれています。

対象商品:
40167714
2021-05-19
用途:
YAMAHA ジョグ
non'sサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

YAMAHAの弱点なのでいつもここで購入してます。
これからも買うと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする