曜日別特売
- ホロ補修のり 飯尾商店 40167757

ホロ補修のり

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)注文コード40167757品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。

成分
特殊合成樹脂
蒸発残分18~20%
オープンタイム(分)
5~15分/20℃
ヒールシートも可能
比重0.88(20℃)粘度2000~5000 cps/25℃指触乾燥時間(分)5~10分/20℃外観透明粘宗稠液
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40167757
2024-12-22
用途: トラックの幌シート補修

粘着補修テープも使っていますが、毎回シートを丸めてたたむと折り目のところは剥がれやすいので、古いシートのきれいな部分を切って、この補修のりを使って貼っています。ちゃんと貼れれば、長持ちします。

対象商品 : 40167757
2015-06-01
用途: カーテンの修理

特にありませんが、もう少し大きな製品があれば!

3が参考にしています
対象商品 : 40167757
2015-02-01
用途: ダンプカーシートの補修に使用

手軽に使用できるのが魅力です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする