※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】車検証入れ名入れサービス

(21件のレビュー)
メーカー直送 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 色(シート)グレー 注文コード40169035 品番S-4020 GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は色・内容量20種類から選べます 他の種類を見る

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。
デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。)
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。

仕様名刺ポケット1ヶ所付 色(シート)グレー 材質塩ビ・色生地シボ入り 文字色 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312 サービス分類名入れ
注意
※文字色の変更は出来ません。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
商品の名入れ方法はこちら
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

名入車検証入れ ご注文の仕組み

【1】工場からお客様に連絡

工場からお客様に連絡が入ります。 そこで専用の用紙にて、デザインの打ち合わせをさせて頂きます。

【2】校正

作成したデザインデータをメールもしくはFAXで送付します。 そこで内容の確認を行って頂きます。
*ロゴ及び画像の作成は出来ませんので、ロゴ入れ及び画像を入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご連絡を頂き次第デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

1週間ほどで印刷完了し宅配便で発送致します。

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様でご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに工場からお客様デザインの打ち合わせについてご連絡致します。
  2. 目安の納期はデザインの確定で前後しますが受注後2週間となっています。
  3. *ロゴ及び画像の作成は出来ませんので、ロゴ入れ及び画像を入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。
    *デザインの確定に時間がかかった場合は納期が延びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
新規車検証入れ
製造業

オリジナルのロゴとデザインでプリントお願いしました。細かい文字も綺麗にプリントできていました。仕上がり満足です。

対象商品:
40169035
2022-11-08
用途:
新車・中古車を購入された時
有限会社浜石油 様 (サービス業)

前回までブルーの車検証入れだったのですが、今回グレーを注文してみました。白い文字もはっきり見る事ができシックな風合いになっています。車をご購入のお客様に車検証を入れてさしあげております。

1人が参考にしています
対象商品:
36682633
2022-06-28
用途:
車検・整備時
有限会社ツカサオート 様

要望通りに迅速丁寧な対応で感謝しています。名刺入れのポケットの位置が選択できるともっと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36682633
2021-04-03
用途:
販売時利用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと利用してます。他社で購入するよりも格安!!
長く使用していると車検証の印字が貼り付いて取れなくなるので、取れる商品もあったら嬉しいです。

対象商品:
36682606
2020-04-12
用途:
車両販売や車検時
カーライフラボリライオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回、継続して3回目の購入です。
希望通りお店のロゴなどオーダーできて値段の割にとても良いです。
緊急で必要になっても継続して購入する際にはデータがあるのですぐに発送してくれるので助かってます!

対象商品:
36682597
2020-03-05
用途:
納車時の車検証入れ
R's AUTO. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

名刺ポケットもあり使いやすく満足です。印刷会社の担当の方の対応も良く丁寧でした。

対象商品:
36682642
2020-03-19
用途:
納車時
有限会社ジドウシャ工房 様

色の種類、質感(厚み)、デザインを増やして欲しい!

対象商品:
36682712
2019-03-25
用途:
車両保管用
飲食業

オリジナルの文字が作成でき品質にも大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
名刺入れは縦・横どちらでしょうか。
回答:
名刺入れは縦方向となります。
2021-02-12
質問:
名刺入れが1枚になっていますが、2枚入れにできますか。
回答:
仕様変更は対応不可となります。
2021-02-12
質問:
社名のプリント作業はどのように進めるのでしょうか。
回答:
下記をご確認下さい。
【名入り車検証入れ ご注文の仕組み】
https://www.monotaro.com/topic/orderCarregist/
2021-02-12

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする