アングル開先ゲージ WGA-65

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40178354 品番WGA-65
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)

用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定 トラスコ品番412-1678 材質ステンレス/シルバー仕上げ 角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70〜110 開先角度(°)25〜65(最小読取値:0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 角度測定精度(°)±0.5

商品説明動画

アングル開先ゲージ WGA−65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40178354
2016-03-10
用途:
溶接前の品質確認

使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする