V#8132 グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカー 40182877

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)6.5注文コード40182877品番V#8132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。
柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。
色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。

適合流体
(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液
用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3呼び寸法(mm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする