曜日別特売
87606 シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf 40183464

 

87606 シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf 40183464
87606 シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf 40183464
87606 シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf 40183464

シリコンゴムバンド ヘッドライト用

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バンド幅(mm)20
内容量1個注文コード40183464品番87606
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。
ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。

バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)1.5バンド長(mm)720材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183473
2024-04-19
用途: 夜釣り、ウォーキング
いなもとこどもクリニック医療・福祉・介護関連業

シリコンバンドのことをちゃんと知りませんでした。
ヘルメットなどの上から装着するならば、良い商品だと思います。しかし、頭に直接装着すると、髪の毛が抜けます…。

対象商品 : 40183464
2024-04-15
用途: ヘッドライトの替えバンド
小川輪店自動車・二輪車・自転車関連業

使用年数3年で、突然千切れます。
まぁそんなもんかもしれません。

対象商品 : 40183473
2021-03-22
用途: ヘッドライトバンドの補修

標準でついてたゴムバンドが伸びすぎたのでこれにしましたが、クリップなしでもヘルメットにピタっと張り付くようで落ちないので気に入ってます。取付時はバンドに傷がつかないように慎重にフックに入れないと切れてしまうので要注意です。

対象商品 : 40183464
2021-05-10
用途: ヘルメットに付ける作業等

私のライトは、20ミリ幅でこちらを購入しています。ほとんどヘルメットに付けっぱなしなので切れると変えてます。とても良い商品です。

対象商品 : 40183464
2023-02-04
用途: ゴムバンドからの交換
製造業

伸びてしまった15mmのゴムバンドと交換しました。
そのままでは使えないので5mmカットしました。問題なく使えそうですが、材質上あまりこの使用法はお薦めしません

対象商品 : 40183473
2021-01-24
用途: ヘルメットのヘッドライトホルダーで使用
製造業

ツバ付きヘルメットでズレも外れもせず問題なく使用できています。

対象商品 : 40183473
2020-12-29
用途: 作業ヘルメットに付けてます

これだけ売っていて良かったです。おまけにゴム製で滑りません。お仕事がんばれます。

対象商品 : 40183464
2020-03-21
用途: 機械のメンテナンス
有限会社脇坂エテックス建設業・工事業

全長がやや短い為付けにくい。あと30mm長いと良いと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする