87609 シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf 40183491

シリコンゴムバンド ヘッドライト用

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40183491 品番87609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。
ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。

バンド幅(mm)25 バンド厚さ(mm)1.5 バンド長(mm)720 材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20% ナチュラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183473
2024-04-19
用途:
夜釣り、ウォーキング
いなもとこどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

シリコンバンドのことをちゃんと知りませんでした。
ヘルメットなどの上から装着するならば、良い商品だと思います。しかし、頭に直接装着すると、髪の毛が抜けます…。

対象商品:
40183464
2024-04-15
用途:
ヘッドライトの替えバンド
小川輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用年数3年で、突然千切れます。
まぁそんなもんかもしれません。

対象商品:
40183473
2021-03-22
用途:
ヘッドライトバンドの補修

標準でついてたゴムバンドが伸びすぎたのでこれにしましたが、クリップなしでもヘルメットにピタっと張り付くようで落ちないので気に入ってます。取付時はバンドに傷がつかないように慎重にフックに入れないと切れてしまうので要注意です。

対象商品:
40183464
2021-05-10
用途:
ヘルメットに付ける作業等

私のライトは、20ミリ幅でこちらを購入しています。ほとんどヘルメットに付けっぱなしなので切れると変えてます。とても良い商品です。

対象商品:
40183464
2023-02-04
用途:
ゴムバンドからの交換
製造業

伸びてしまった15mmのゴムバンドと交換しました。
そのままでは使えないので5mmカットしました。問題なく使えそうですが、材質上あまりこの使用法はお薦めしません

対象商品:
40183473
2021-01-24
用途:
ヘルメットのヘッドライトホルダーで使用
製造業

ツバ付きヘルメットでズレも外れもせず問題なく使用できています。

対象商品:
40183473
2020-12-29
用途:
作業ヘルメットに付けてます

これだけ売っていて良かったです。おまけにゴム製で滑りません。お仕事がんばれます。

対象商品:
40183464
2020-03-21
用途:
機械のメンテナンス
有限会社脇坂エテックス 様 (建設業・工事業)

全長がやや短い為付けにくい。あと30mm長いと良いと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする