分配数2
用途2分配器、テレビコンセント用。
仕様接続端子は、金メッキ仕様。入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.5A)。屋内用
寸法(mm)20×55×32.5
質量(kg)0.034
タイプ全電通
周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜2150、2150〜2602
電圧定在波比(10〜770)1.8以下、(770〜2150)2.0以下、(2150〜2602)2.5以下
分配損失(dB)(10〜222)4.0以下、(222〜770)4.3以下、(770〜1336)4.8以下、(1336〜2150)5.8以下、(2150〜2602)7.0以下
結合損失(dB)(10〜76)15以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜2602)15以上