FPD-772-SP テレビプラグ差し込み型分配器 日本アンテナ 40186097

FPD-772-SP テレビプラグ差し込み型分配器 日本アンテナ 40186097 FPD-772-SP テレビプラグ差し込み型分配器 日本アンテナ 40186097

テレビプラグ差し込み型分配器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40186097 品番FPD-772-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のテレビコンセントに直接挿して使用するタイプの2分配器です。

分配数2 用途2分配器、テレビコンセント用。 仕様入力1端子-出力端子間電通(最大DC15V0.5A/AC30V1A) 寸法(mm)20×56×30 質量(kg)0.02 周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜2150 電圧定在波比(10〜76)1.8以下、(76〜222)1.5以下、(222〜770)1.6以下、(770〜1336)1.8以下、(1336〜2150)2.2以下 分配損失(dB)(10〜76)4.7以下、(76〜222)3.8以下、(222〜770)4.2以下、(770〜1336)5.3以下、(1336〜2150)6.8以下 結合損失(dB)(10〜76)15以上、(76〜770)25以上、(770〜1336)18以上、(1336〜2602)15以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40186097 FPD-772-SP 66583572 FPD2E テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40186097
2016-01-07
用途:
サーキットカメラ放送の分岐

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする