※色見本

油性サビ止メ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 40187086 品番 H59-4021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。
防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。
鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。

グレー 主な用途鉄部 特性サビ止メ 用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など) 仕様ツヤなし タイプ合成樹脂サビ止メ塗料 分類非危険物(指定可燃物) 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)夏期/3〜4、冬期/9〜12 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg 希釈率(%)5〜10 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)8〜10
注意
※トタンなど非鉄金属には使用できません。
※古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
※湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187086
2022-02-16
用途:
ガレージ作成時に使用
運輸・通信業

ガレージ作成時、溶接後の錆止めに使用しました。ほとんどの場所は錆止めスプレーを使用しましたが、はけ塗りとどちらが良いか試しに購入しました。
スプレーを同様、こちらも問題なく使用できています。

対象商品:
40187104
2021-09-17
用途:
塗装作業

日常的に使用しているので不具合などは特に見当たらないが小分けの種類があるとよい。

対象商品:
40187095
2018-09-28
用途:
塗装の下塗り錆止め

階段塗装の下塗り錆止めとして使用しました。粘度も丁度良く塗りやすいです。亜鉛メッキの上に塗りましたが付着性は問題ありませんでした。
上塗り塗料との相性も良く満足です。

対象商品:
40187086
2017-02-19
用途:
金属のサビ止め
農・林・水産業

他の商品を使っていたけれど、安いのと、早く出荷してくれる商品だったので購入しました。塗料がザラザラしていて、樹脂系のサビ止めのようなツルツルした仕上がりにはならなかったけれど、それを気にしなければ問題無い商品でした。

対象商品:
40187086
2017-05-24
用途:
トラック荷台塗装

伸びも良く塗りやすくて良いです。サビ止め剤配合なのが良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40187104
2016-09-29
用途:
工業用水濾過タンクの錆止め(下塗り)
製造業

刷毛で塗装しましたが、のびも良く斑無く塗装できたので満足しています。

対象商品:
40187104
2015-02-04
用途:
水桝の下地塗装

塗装のときに延びが良くて塗り易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする