用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)色ウォルナット主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなし希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2)3.5~4.5塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)2~3枚危険物の性状非水溶性