H75-0150 ロック水性ニス ロックペイント 40188556

 

H75-0150 ロック水性ニス ロックペイント 40188556
H75-0150 ロック水性ニス ロックペイント 40188556

ロック水性ニス

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(300mL)
クリヤー
内容量1缶(300mL)注文コード40188556品番H75-0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。
水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。

タイプ
木製品着色仕上げ剤
アクリルエマルション塗料
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)塗り面積(1回塗り)(m2)2.5~3クリヤー仕様透明、ツヤあり分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※床面や荷重のかかる場所への塗装には適しません。
※表面が乾いてもすぐに物を置いたり、座ったりするとくっつく場合がありますので完全に硬化するまで十分注意してください。
※乾燥時間は温度、湿度、風、塗付量や木材の種類、含水率、ヤニの量などにより異なります。
※一度に厚塗りすると乾燥が遅くなります。一回毎によく乾燥させてから塗り重ねてください。
※塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40188504
2021-10-14
用途: 色褪せた窓枠などの補修(2度目の購入です)
その他業種

原液の色は、当初色選択を誤ったかな?と思うくらいでした。しかし使用後、色に大きな変化はなく、静かに木が蘇った感じに大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40188504
2021-04-04
用途: テーブルセットの椅子修理
教育・研究機関

素人でもきれいに塗装することができました。
仕上がりを気にする部分にはやすりを掛けて平らにして塗装したら、予想以上にきれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40188556
2020-12-03
用途: 自作の棚の塗装に
卸売・小売業

塗りやすく水生なのでシンナーの匂いもなく作業がはかどりました。

対象商品 : 40188601
2020-05-17
用途: 木製品の塗装
ワンテッド有限会社

安くて仕上がりが良い。これまで油性を使用していたが、水性の方が塗りやすい。仕上がりもまずまずである。他社の水性よりも塗りやすい。仕上がりも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40188522
2020-07-02
用途: 手作り家具の塗装に
サービス業

少し乾くのが遅く、硬化が遅いですが、塗りやすさと質感は満足です。

対象商品 : 40188592
2020-02-07
用途: ニス塗り
ワンテッド有限会社

安いが色合いも良く、仕上がりも悪くない。カラーバリエーションが少ない。

対象商品 : 40188495
2019-08-21
用途: 床置きに塗りました
その他業種

水性とは思えない光沢が得られたいへん満足しています。

対象商品 : 40188495
2019-01-05
用途: 木工作品の上塗り
適斎塾

木工作品に塗った仕上がりがきれいで、量も適度でこの商品は気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする