※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-100YE ディーアップコート ミヤコ自動車 40189782 CA-100YE ディーアップコート ミヤコ自動車 40189782

ディーアップコート

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 40189782 品番 CA-100YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10〜15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)

イエロー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※作業は通気性のよいところで行ってください。
※火気厳禁
※ブレーキローターとパッドの当たり面、キャリパーの可動部分には塗布しないでください。
※ホイール取り付け後、必ずブレーキが正常に効くことを確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
フロントブレーキキャリパー塗装
卸売・小売業

刷毛塗りでしたが発色もよく塗りやすい粘度でムラにならずにキレイになりました。付属の刷毛は毛が抜けやすいです。細かいところは塗れないので細い刷毛を準備しておきましょう。

2025-04-17
用途:
車両のキャリパー イメージチェンジ
建設業・工事業

思いのほか塗りやすく、且つ発色も良い。もっと早くチャレンジするべきだった。

対象商品:
40189773
2023-01-22
用途:
キャリパーオーバーホール時

リピート購入してます。シルバーしか使ったことないですが、風合いも落ち着いた感じの色で良いと思います。
伸びが良いので少量で広範囲塗れます。

対象商品:
40189791
2021-07-24
用途:
フロントキャリパー塗装
坂本タクシー 様

刷毛塗ですが、光沢がスプレー塗装より光沢が
良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40189816
2021-07-12
用途:
仕事用
テクニカルオート福山 様

筆塗りで、厚く塗れるので大変良いと思います
あと筆が付属しているのも良いです。

対象商品:
40189791
2021-03-23
用途:
ブレーキキャリパー塗装
建設業・工事業

とても使いやすく、キレイの塗れます。
この1缶で車2台分のキャリパーは塗装出来ます。
とても良い商品です。

対象商品:
40189791
2021-04-18
用途:
キャリバー塗装

キャリバーの錆防止とドレスアップで購入。
リピート購入しています。

対象商品:
40189773
2021-01-26
用途:
ブレーキのオーバーホール
エスエス接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ブレーキのオーバーホールの際、今後の耐久性を考え塗装しました。個人的な意見ですがハケ塗りになり、外からそれなりに見えていますので、それほど仕上がりは気になりませんでした。下地から完全な仕上がりを気にしていれば気になるかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする