※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16× L35 貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂 40193553 M16× L35 貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂 40193553

貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びdM16 寸法L(mm)35 注文コード40193553 品番M16× L35
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼びd・寸法Lなど97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びdM16 ピッチP(mm)2 寸法L(mm)35 寸法b(mm)- 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当(A2) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法a(Φmm)3 穴の形状六角穴 寸法ds(Φmm)- 寸法dk(Φmm)24 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする