小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用キリバシ/ツカミバシ
板金厚物切箸(キリバシ) 直刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
330
注文コード
40196143
品番
1024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途
ストレートカット用
種別
直刃
呼び寸法(mm)
330
危険物の類別
非危険物