LSボディーカバー(一般車タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40197552 品番 LSB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)

材質ポリエステル100%・厚織り生地使用 加工カラー撥水コーティング 適合車車長/4.96m〜5.30m 適合車種センチュリー(リムジンは不可)、セルシオ、マジェスタ(04年以後)、(LS)、プレジデント、インフィニティQ45、シーマ(96年後期以後)、フーガ(10年以後)、レジェンド(99年後期以後)、デボネア(92年後期以後)、プラウディア、ベンツ560SEL・300SE・560SEC、BMW7シリーズ、ジャガーXJ6、XJ12、シボレーカマロ、ポンティアックファイヤーバード、トーラス、アウディA8・A6(04年後期以後)、サーブ9・5(11年以後)
注意
※製品は防炎製品ではございません。完全防水ではございません。
※ミラー袋は付いていません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、お買い求めください。
※突出ミラータイプ及びその他純正仕様以外のオプション装備車はかぶらない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
自動車のカバー
製造業

ミラー袋がな無いため汎用性が高く、参考の車種にリストされている車種以外で使用するとき、車体の大きさだけで選択出来たのでよかったです。

対象商品:
40197525
2024-04-15
用途:
自家用車に使用
製造業

使用して2ヶ月で耐久性の評価はこれから。前後の下部に暇があり、風で飛ばされることを防いでいる。

対象商品:
40197543
2023-05-23
用途:
南向きの屋根付き駐車場に置いた車に1年中掛けている
その他業種

以前使用した古くて破れのあるグリーンのカバーをこのカバーの上に掛けている、日差しの強さで薄くなったりゴワゴワしたりして2年持つがやっとだったのが上のカバーのおかげで傷みが少ない、このカバーもぴったりしてずれないのが気に入っている、付属の黄色いテープ状のひもは掛け外しが面倒で一度も使わず外している、週に1.2度は車を使いバッテリーを保っている。

対象商品:
40197543
2021-02-09
用途:
週1回ほどの車の使用なので、屋根付き駐車場にいつも被せている
その他業種

車庫が南向きなので、夏の直射日光でカバー前部の品質が2年たたずに変化し、3年後には
買い替え時期になる、でもさすがカバーしておくと車の汚れが全然違うので、洗車料代わりと思って使います。

対象商品:
40197543
2020-04-13
用途:
車を家で停めておくときに。
その他業種

まだ使い始めたばかりなので、耐久性などはこれからなのですが、長持ちしてくれるとよいです。

対象商品:
40197543
2017-02-10
用途:
お客様の依頼でお取り寄せ

今回二度目です。2,3年前 同一のお客様からお取り寄せご依頼いただきました。当方では使用していませんが リピートですから良いのでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
40197507
2014-07-16
用途:
新しく購入した車のカバーとして購入

大体思っていた通りの品物で、使用感など満足をしております。

ただ、欲を言えばもう少し安価でしたら大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする