曜日別特売
CCMT09T304-PS AH725 チップ CCMT-PS タンガロイ 40206643

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形80°厚さ(mm)3.97注文コード40206643品番CCMT09T304-PS AH725
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、ステンレスなど幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)PS形 仕上げ~中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角7°材質AH725形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)9.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする