画像準備中

チップ CNMG-CH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40207693 品番 CNMG120404-CH T5125
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質T5125 内接円直径(Φmm)12.7 仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中〜重切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 刃長l(mm)12.9 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする