曜日別特売
DCMT11T308-PS AH725 チップ DCMT-PS タンガロイ 40211211

DCMT11T308-PS AH725 チップ DCMT-PS タンガロイ 40211211
DCMT11T308-PS AH725 チップ DCMT-PS タンガロイ 40211211

チップ DCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード40211211品番DCMT11T308-PS AH725
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質AH725形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする